Motion
78066412
Rayon 1/8 po, diam. circulaire 1/4 po, diam. coupante 1-1/4 po, raccord de tige, coupe-rayon convexe, diam. tige 3/4 po, OAL 3-1/2 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 6 dents, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11763503
N° MFR78066412
Prix232.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon 1/8 po, diam. circulaire 1/4 po, diam. coupante 1-1/4 po, raccord de tige, coupe-rayon convexe, diam. tige 3/4 po, OAL 3-1/2 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 6 dents, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11763503
N° MFR78066412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle
    0.2500 po
  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Rayon
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    6
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
78066412 78066412 1-1/4X1/8 SHK HSS TY C
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.