Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.0470 po
- Taille d’insertion32
- Angle de décharge11.000
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Pouce inscrit3/8 po
- Insérer le styleTPC
- Numéro ISOTPCN1603P3R
- Qualité du fabricantI55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.