Motion
78233665
TCMT21.51 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763983
N° MFR78233665
Prix18.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TCMT21.51 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763983
N° MFR78233665

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1100 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    21.51
  • Angle de décharge
    7
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Al2O3
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TCMT
  • Qualité du fabricant
    ICP22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78233665 78233665 TCMT21.51 ICP22 INTERNES
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon