Motion
78233814
Insert rotatif en carbure de grade SCMT432 TCN55 - Fini TiN, 90° Carré, cercle d’inscr 1/2 po, 3/16 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763988
N° MFR78233814
Prix25.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade SCMT432 TCN55 - Fini TiN, 90° Carré, cercle d’inscr 1/2 po, 3/16 po d’épaisseur, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763988
N° MFR78233814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2170 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Angle de décharge
    7
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    EGCS
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78233814 78233814 SCMT432 TCN55 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.