Motion
78235769
Insert rotatif en carbure de grade TPGH21.50 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/4 po, Épaisseur 3/32 po, Rayon de coin 0.004 po
N° D’ARTICLE MI11764055
N° MFR78235769
Prix17.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade TPGH21.50 TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/4 po, Épaisseur 3/32 po, Rayon de coin 0.004 po
N° D’ARTICLE MI11764055
N° MFR78235769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0040 po
  • Diamètre du trou
    0.1100 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    21.50
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGH
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78235769 78235769 TPGH21.50 TCN55 CARBID
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.