Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe0.1250 po
- Taille d’insertion43
- Profondeur de coupe maximale0.2040 po
Détails
- Insérer la mainMain droite
- Insérer le styleTNMC
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
Aperçu
Description du fabricant
78236106 78236106 TNMC43NGR 1/8W TCN55 I
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.