Motion
78236288
Insert rotatif en carbure TCN55 classe LF TPGC321 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle d’inscr 3/8 po, Épaisseur 1/8 po, Rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764080
N° MFR78236288
Prix28.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TCN55 classe LF TPGC321 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle d’inscr 3/8 po, Épaisseur 1/8 po, Rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764080
N° MFR78236288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1250 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • brise-croustilles
    LF
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGC
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78236288 78236288 TPGC321LF TCN55 CARBID
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.