Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1230 po
- Diamètre intérieur maximal0.1230 po
- Diamètre extérieur maximal0.2600 po
- Épaisseur maximale0.0180 po
- Diamètre intérieur minimum0.1150 po
- Diamètre extérieur minimum0.2450 po
- Diamètre extérieur0.2600 po
- Taille de la vis#2
- Épaisseur0.018 po
Détails
- Fixation standardASME B18.21.1
- Grade410
- DuretéRockwell C40-C50
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.