Spécifications
Dimensions
- Longueur5/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de l’entraînement Phillips#2
- Taille de la vis#6
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardAISI 1016; ANSI/ASME B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J933
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteOvale
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1016-1024
- Type de pointType AB
Aperçu
- Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.