Motion
78365301
Vis à tôle à tête hexagonale à rondelle no 6 en acier, longueur sous la tête de 5/8 po, AISI 1016, ASME B18.6.3, ASME B18.6.4 et SAE J933, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11764173
N° MFR78365301
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête hexagonale à rondelle no 6 en acier, longueur sous la tête de 5/8 po, AISI 1016, ASME B18.6.3, ASME B18.6.4 et SAE J933, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11764173
N° MFR78365301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024
  • Type de point
    Type AB

Aperçu

Description du fabricant
78365301 78365301 6X5/8 UNSLT ZP TY AB H
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile
  • Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.