Motion
78462512
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M33x3.50 ; 50mm sur les méplats, 26mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11764194
N° MFR78462512
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M33x3.50 ; 50mm sur les méplats, 26mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11764194
N° MFR78462512

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    26.00 mm
  • Taille du filetage
    M33x3.50
  • Largeur sur les talons plats
    50.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
78462512 78462512 M33X3.5 DIN 934 CLASSE
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.