Motion
79286902
Le O-RING DURO Durometer 90 de 3/16 po d’épaisseur, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764806
N° MFR79286902
Prix40.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le O-RING DURO Durometer 90 de 3/16 po d’épaisseur, -40 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes et résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
N° D’ARTICLE MI11764806
N° MFR79286902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.3750 po - 85.09 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po - 95.25 mm
  • Épaisseur
    0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    340
  • Duromètre
    90 DURO O-RING
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
79286902 79286902 AS568A-340 25/PAQUET BUNA
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.