Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/8 po
- Puissance60.0
Détails
- Type de baseVis moyenne
- Indice de rendu des couleurs85
- Température de la couleur2700
- GradationNon réglable
- Type de lampeT2
- Style de lampesRésidentiel/bureau
- Longévité12,000 heures
- Sortie lumineuse900
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
Aperçu
- Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et plus efficacement que les lampes à incandescence
- Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
- Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.