Motion
79692455
Insert rotatif en céramique CNGA431 grade A2 - Fini TiC, diamant 80&deg, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11765282
N° MFR79692455
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en céramique CNGA431 grade A2 - Fini TiC, diamant 80&deg, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11765282
N° MFR79692455

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    431
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiC
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    CNGA
  • Qualité du fabricant
    A2
  • Matériel
    Céramique
  • Râteau
    Négatif
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
79692455 79692455 CNGA431 A2 CÉRAMIQUE INT
  • La céramique est un matériau très résistant à la chaleur composé d’oxyde d’aluminium et de nitrure de silicium
  • Il est couramment utilisé à haute vitesse sur l’acier, la fonte et la fonte ductile et les alliages à haute température.