Motion
79692513
Insert rotatif en céramique DNGA432 grade A2 - Fini TiC, diamant 55&deg, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11765286
N° MFR79692513
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en céramique DNGA432 grade A2 - Fini TiC, diamant 55&deg, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11765286
N° MFR79692513
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiC
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    DNGA
  • Qualité du fabricant
    A2
  • Matériel
    Céramique
  • Râteau
    Négatif
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
79692513 79692513 DNGA432 A2 CÉRAMIQUE INT
  • La céramique est un matériau très résistant à la chaleur composé d’oxyde d’aluminium et de nitrure de silicium
  • Il est couramment utilisé à haute vitesse sur l’acier, la fonte et la fonte ductile et les alliages à haute température.