Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1-1/2 po
- Longueur de tête1-13/32 po
- Profondeur de coupe maximale0.6560 po
- Projection de la longueur totale3-11/16 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Style de coupeTPG
- Type d’usine d’extrémitéUsine d’extrémité
- Insérer compTPC 32..., TPG 32., TPU 32.
- Insérer la méthode de conservationVis
- Nombre d’insertions de coupe3
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeWeldon
- À travers le liquide de refroidissementNon-liquide de refroidissement par
- Ballerines WeldonOui