Motion
79770434
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-9/16 - 18 , UNEF, droite, hexagonales 3-1/8 po, acier au carbone, épaisseur 1 po
N° D’ARTICLE MI11765329
N° MFR79770434
Prix98.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-9/16 - 18 , UNEF, droite, hexagonales 3-1/8 po, acier au carbone, épaisseur 1 po
N° D’ARTICLE MI11765329
N° MFR79770434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3-1/8 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    1-9/16 - 18

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNEF

Aperçu

Description du fabricant
79770434 79770434 1-9/16-18 SPÉCIFICATION D’IMPORTATION
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.