Motion
79772034
Filetage fin métrique M52x3.00 , hexagonal 3-1/2 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1-1/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11765438
N° MFR79772034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage fin métrique M52x3.00 , hexagonal 3-1/2 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1-1/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11765438
N° MFR79772034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M52x3.00

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
79772034 79772034 M52X3 IMPORTATION DE CARBONE HE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.