Motion
80122195
Anneau de retenue du boîtier - 0.750 po. Alésage du boîtier, 0.7960 po. Dia. de rainure, 0.0390 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765540
N° MFR80122195
Prix14.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 0.750 po. Alésage du boîtier, 0.7960 po. Dia. de rainure, 0.0390 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765540
N° MFR80122195

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    0.8310 po
  • Diamètre de la rainure
    0.7960 po
  • Largeur de rainure
    0.0390 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0350 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.005 à 0.010 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0230 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0020 à 0.0040 po
  • ID du boîtier
    0.750 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122195 80122195 3/4 PO 20/PAQUET INT RETAIN