Motion
80122369
Anneau de retenue du boîtier - 1.750 po. Alésage du boîtier, 1.8580 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765557
N° MFR80122369
Prix24.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 1.750 po. Alésage du boîtier, 1.8580 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765557
N° MFR80122369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    1.9420 po
  • Diamètre de la rainure
    1.8580 po
  • Largeur de rainure
    0.0680 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.025 à 0.035 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0540 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0050 à 0.0050 po
  • ID du boîtier
    1.750 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122369 80122369 1-3/4 PO 10/PAQUET INT RETAI