Motion
80122377
Anneau de retenue du boîtier - 1.812 po. Alésage du boîtier, 1.9220 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765558
N° MFR80122377
Prix25.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 1.812 po. Alésage du boîtier, 1.9220 po. Dia. de rainure, 0.0680 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765558
N° MFR80122377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    2.0120 po
  • Diamètre de la rainure
    1.9220 po
  • Largeur de rainure
    0.0680 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.025 à 0.035 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0550 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0050 à 0.0050 po
  • ID du boîtier
    1.812 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122377 80122377 1-13/16 PO 10/PAQUET INT RET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon