Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1/2 po
- Diamètre de la roue3 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantages• Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
Aperçu
- Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.