Motion
81707887
Écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M22x2.50 ; 32mm sur tous les méplats, 18mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11766573
N° MFR81707887
Prix10.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier inoxydable grossier M22x2.50 ; 32mm sur tous les méplats, 18mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11766573
N° MFR81707887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18.00 mm
  • Taille du filetage
    M22x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    32.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
81707887 81707887 M22X2.50 A2 18-8 SS HE
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.