Motion
81923815
Vis de 1/4 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 0.307 po DI x 0.749 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11766642
N° MFR81923815
Prix4.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 0.307 po DI x 0.749 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11766642
N° MFR81923815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3070 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3270 po
  • Diamètre extérieur
    0.7490 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.7270 po~
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0800 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
81923815 81923815 1/4 PO 50/PAQUET USS PLATE WA
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).