Motion
81991630
M2.5x0.45 Grossière métrique, 12mm OAL, vis de fixation à pointe coupelle de qualité 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , clé 1.3mm
N° D’ARTICLE MI11766670
N° MFR81991630
Prix1.40 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2.5x0.45 Grossière métrique, 12mm OAL, vis de fixation à pointe coupelle de qualité 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , clé 1.3mm
N° D’ARTICLE MI11766670
N° MFR81991630

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.40 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1.30 mm
  • Longueur
    12.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M2.5x0,45 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 916
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Type de point
    Gobelet
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
81991630 81991630 M2.5X12 A2 18-8 COUPE SS
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.