Motion
82410259
2-3/8 po de diamètre extérieur, tige Diam 1/4 po, brosse à roue en nylon sertie - largeur de face de 1/4 po, longueur de garniture de 5/16 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11767102
N° MFR82410259
Prix9.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-3/8 po de diamètre extérieur, tige Diam 1/4 po, brosse à roue en nylon sertie - largeur de face de 1/4 po, longueur de garniture de 5/16 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11767102
N° MFR82410259

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/16 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Couleur du pinceau
    Rouge ou gris
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
82410259 82410259 2-3/8X1/4X.31" COARSE
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.