Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Largeur de la face5/16 po
- Diamètre extérieur6 po
- Taille réduite du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture5/16 po
Détails
- Type de soiesertie
- Couleur du pinceauRouge ou gris
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageNylon
- GradeGrossière
- Rpm max.3,750
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
- Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
- Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.