Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0354 po
- Diamètre1-3/16 po
- Diamètre de la tige1/4
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieNylon
- Soies encapsuléesNon encapsulé
- GradeFine
- Rpm max.18,000
- Type de produitBrosses d’extrémité
Aperçu
- Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
- Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.