Motion
82674201
Tige de 5/16 x 5/16 po, embout d’outil à un seul point d’alésage à tige carrée, TSC-5, grade C6
N° D’ARTICLE MI11767240
N° MFR82674201
Prix5.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 5/16 x 5/16 po, embout d’outil à un seul point d’alésage à tige carrée, TSC-5, grade C6
N° D’ARTICLE MI11767240
N° MFR82674201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    5/16 po
  • Largeur de tige
    5/16 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfoncement à épaulement carré dans 30° barres
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    TSC-5
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C6
  • Code de style de mèche d'outil
    TSC
  • Type de mèche d’outil
    Alésage à tige carrée

Aperçu

Description du fabricant
82674201 82674201 TSC5 5/16 C6 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement