Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb15
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Hauteur de la tige1/2 po
- Largeur de tige1/2 po
Détails
- Application de coupeEnfoncement à épaulement carré dans 45° barres
- Direction de coupeNeutre
- Numéro de norme de l’industrieTSE-8
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseC6
- Code de style de mèche d'outilTSE
- Type de mèche d’outilAlésage à tige carrée
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement