Motion
83241950
N° 10-32 UNF, longueur sous la tête de 5/8 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 5/8 po, acier de qualité 5 , bride dentelée, finition zinguée
N° D’ARTICLE MI11767379
N° MFR83241950
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 10-32 UNF, longueur sous la tête de 5/8 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 5/8 po, acier de qualité 5 , bride dentelée, finition zinguée
N° D’ARTICLE MI11767379
N° MFR83241950

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.4540 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Dentelé

Aperçu

Description du fabricant
83241950 83241950 10-32X5/8 ZP GR 5 SERR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.