Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.00 mm
- Taille du filetageM4x0.70
- Largeur sur les talons plats7.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 985
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade austénitique A2, 18-8
- Insérer le matérielNylon
- Type d’écrou de blocageContre-écrou hexagonal
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureImpériale
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.