Motion
84020304
Rondelle de blocage fendue - 1.2740 po DI, 2.0560 po DE, 0.3120 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition galvanisée par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI11767646
N° MFR84020304
Prix255.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.2740 po DI, 2.0560 po DE, 0.3120 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition galvanisée par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI11767646
N° MFR84020304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix255.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    1.3000 po
  • Diamètre extérieur maximal
    2.0560 po
  • Diamètre intérieur minimum
    1.2740 po
  • Taille de la vis
    1-1/4
  • Épaisseur
    0.3120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
GALVANISÉ HD 84020304 84020304 1-1/4 PO L
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon