Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1230 po
- Hauteur maximale0.0650 po
- Hauteur minimale0.0500 po
- Diamètre intérieur minimum0.1160 po
- Diamètre extérieur minimum0.2240 po
- Diamètre extérieur0.2380 po
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.019 po
Détails
- Grade410
- ComprendFraisé
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage fraisées sont utilisées avec les vis à tête plate et ovales dans les applications de fraisage
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.