Motion
84217264
Mandrin de perçage à montage conique en acier, capacité de JT33, 0 à 3/8 po, sans clé
N° D’ARTICLE MI11767746
N° MFR84217264
Prix84.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de perçage à montage conique en acier, capacité de JT33, 0 à 3/8 po, sans clé
N° D’ARTICLE MI11767746
N° MFR84217264

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de montage
    JT33

Détails

  • Style clé
    Sans clé
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale du mandrin de perçage
    3/8 po
  • Type de montage
    Montage conique

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ ÉCONO 84217264 84217264 0-3/8 X 33 JT
  • Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les mandrins de forage à montage conique sont dotés d’un taraud Jacobs (JT) interne qui est pressé sur un arbre (tige) ou une broche JT correspondant.