Spécifications
Dimensions
- Taille de montageJT33
Détails
- Style cléSans clé
- MatérielAcier
- Capacité maximale du mandrin de perçage1/2 po
- Type de montageMontage conique
Aperçu
- Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les mandrins de forage à montage conique sont dotés d’un taraud Jacobs (JT) interne qui est pressé sur un arbre (tige) ou une broche JT correspondant.