Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal25.50 mm
- Diamètre extérieur maximal40.00 mm
- Épaisseur maximale5.00 mm
- Diamètre intérieur minimum24.50 mm
- Diamètre extérieur minimum40.00 mm
- Taille de la visM24
- Épaisseur5.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.