Motion
85211902
22 pièces, 5/16 à 1/2 po de largeur de rainure de clavette, ensemble de broches de rainure de clavette de style D - Broche en acier haute vitesse au fini brillant, bague simple, bague de 1-1/2 à 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11768143
N° MFR85211902
Prix676.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22 pièces, 5/16 à 1/2 po de largeur de rainure de clavette, ensemble de broches de rainure de clavette de style D - Broche en acier haute vitesse au fini brillant, bague simple, bague de 1-1/2 à 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11768143
N° MFR85211902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix676.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la rainure de clavette
    5/16, 3/8, 7/16, 1/2 po
  • Diamètre maximum de la bague
    2-1/2 po
  • Largeur maximale de la rainure de clavette
    1/2 po
  • Diamètre minimum de la bague
    1-1/2 po
  • Largeur minimale de la rainure de clavette
    5/16 po

Détails

  • Style de broche
    D
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    22
  • Nombre de cales requises
    10
  • Style
    Simple
  • Type
    Porte-clés
  • Numéro de groupe de fournisseurs
    N° 40A

Aperçu

Description du fabricant
85211902 85211902 NO. 40A PORTE-CLÉS NULLES
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.