Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.4488 po, 240.00 mm
- Taille du cône50
Détails
- Cône compatibleCAT-V, DIN69 871-A DAT, DIN69 871-B DBT, DIN69 873 DCT, ISO, MAS BT, NT
- Compatibilité des machinesAppareil de serrage d'outil CNC horizontal et vertical
- Types de produitsEssuie-glace conique
Aperçu
Description du fabricant
85560878 85560878 ISO 50 NULINE SPNDLE T