Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale3/4 po
- Longueur2 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Details
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
85734960 85734960 1/2-13 X 2 316 SS COMPLET
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.