Motion
86502598
1-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11769847
N° MFR86502598
Prix19.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 7-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11769847
N° MFR86502598

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    7-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-14 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86502598 86502598 1-14 X 7-1/2 ALLOY GR.
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.