Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.3850 po
- Diamètre extérieur maximal0.6800 po
- Épaisseur maximale0.1400 po
- Diamètre intérieur minimum0.3770 po
- Diamètre extérieur minimum0.5860 po
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.0940 po
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C44-C51 HBS
- MatérielAcier allié
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.