Motion
87718177
7/64" Diam x 1" Long Hammerlock Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11770290
N° MFR87718177
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/64" Diam x 1" Long Hammerlock Cotter Pin, Grade 2 Steel, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11770290
N° MFR87718177

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/64 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de NIP
    Verrouillage du marteau

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU ZINC PL 87718177 87718177 7/64X1 PO
  • Les goupilles fendues Hammerlock sont installées avec un marteau qui divise les pattes de la goupille lorsqu’elle est insérée dans un trou
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires