Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Hauteur de la tête1/2 po
- Taille de la clé hexagonale1/8in
- Diamètre de l’épaulement3/4 po
- Longueur de l’épaule2-3/4 po
- Profondeur du filetage7/8 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
- MatérielAcier allié avec pièce de fixation en nylon
- Qualité du matériel4140
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.