Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal12.70 mm
- Diamètre extérieur maximal18.00 mm
- Épaisseur maximale0.0470 po
- Diamètre intérieur minimum12.20 mm
- Diamètre extérieur minimum35.90mm
- Taille de la visM12
- Épaisseur2.50 mm
Détails
- Fixation standardDIN 7980
- Revêtement de finitionSans revêtement
- DuretéRockwell C44-C51 HBS
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.