Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur11/16 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur9/64 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeUSS
Aperçu
Description du fabricant
87919668 87919668 5/8 USS STANDARD PLAT
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).