Motion
87919999
Vis de 9/16 po, rondelle plate SAE en acier 19/32 po DI x 1-3/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771377
N° MFR87919999
Prix10.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 9/16 po, rondelle plate SAE en acier 19/32 po DI x 1-3/16 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771377
N° MFR87919999

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    19/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/16 po
  • Taille de la vis
    9/16
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
87919999 87919999 9/16BOLT ZÉRO SAE 1LBPK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.