Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5000 po, 1/2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.0600 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeAile
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.