Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.3220 po
- Diamètre extérieur maximal0.5860 po
- Diamètre intérieur minimum0.3140 po
- Diamètre extérieur minimum0.5830 po
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.0780 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.