Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.5120 po
- Diamètre extérieur maximal0.8730 po
- Diamètre intérieur minimum0.5020 po
- Diamètre extérieur minimum0.8690 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1250 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.